คาเบลชเลปป์ 0180.30.0375 | Microtrack(tm) Open Nylon กว้าง 38mm 5 ฟุต | 2atd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 38 มม. 5 ฟุต | AB9AVG 2ATD8

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Open Nylon กว้าง 38 มม. 5 ฟุต

In Stock
รายการ: AB9AVG รุ่น: 0180.30.0375อ้างอิงข้าม: 2ATD8
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
฿4,855 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี1.46 "/ 37 มม
ความสูงของช่อง0.59 "/ 15 มม
ความกว้างของช่อง1.18 "/ 30 มม
วัสดุคานประตูไนลอน
ความสูง0.71 "/ 18 มม
ความยาว5ft
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch0.71 "/ 18 มม
ความสูงของห่วง3.62 "/ 92 มม
ความยาวของห่วง6.02 "/ 153 มม
จำนวนลิงค์85
ความกว้างภายนอก1.5 "/ 38 มม
สไตล์จุดเปิด
ชนิดภาพเขียนMicrotrack (TM) มินิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของห่วงโค้งรัศมีความสูงของช่องจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกชนิดภาพเขียนความกว้างของช่องความสูงราคา
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 16 มม. 1 ฟุต | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 มม0.79 "/ 20 มม0.39 "/ 10 มม230.63 "/ 16 มมUniflex (TM) มินิ0.39 "/ 10 มม0.49 "/ 12.5 มม฿968
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 16 มม. 1 ฟุต | AB8WVB 2AAP 5 0130.10.02814.49 "/ 114 มม1.1 "/ 28 มม0.39 "/ 10 มม230.63 "/ 16 มมMicrotrack (TM) มินิ0.39 "/ 10 มม0.49 "/ 12.5 มม฿968
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 26 มม. 1 ฟุต | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 มม0.79 "/ 20 มม0.39 "/ 10 มม231.02 "/ 26 มมMicrotrack (TM) มินิ0.79 "/ 20 มม0.49 "/ 12.5 มม฿1,150
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 26 มม. 1 ฟุต | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 มม1.1 "/ 28 มม0.39 "/ 10 มม231.02 "/ 26 มมMicrotrack (TM) มินิ0.79 "/ 20 มม0.49 "/ 12.5 มม฿1,104
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 46 มม. 1 ฟุต | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 มม0.79 "/ 20 มม0.39 "/ 10 มม231.81 "/ 46 มมMicrotrack (TM) มินิ1.57 "/ 40 มม0.49 "/ 12.5 มม฿1,214
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 23 มม. 1 ฟุต | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 มม1.1 "/ 28 มม0.59 "/ 15 มม170.91 "/ 23 มมMicrotrack (TM) มินิ0.59 "/ 15 มม0.71 "/ 18 มม฿916
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Microtrack (tm) เปิดไนล่อนกว้าง 23 มม. 1 ฟุต | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 มม1.46 "/ 37 มม0.59 "/ 15 มม170.91 "/ 23 มมMicrotrack (TM) มินิ0.59 "/ 15 มม0.71 "/ 18 มม฿916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KABELSCHLEPP 0180.30.0375 Microtrack(tm) Open Nylon กว้าง 38 มม. 5 ฟุต
฿4,855 / หน่วย