KDR-LINE REACTORS KDRULA8LE01 เครื่องปฏิกรณ์อินพุตต่ำ Z 480V 2.1A ULType1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายป้อน |
ความลึก | 6.75 " |
กรงขัง | UL ประเภท 1 |
ประเภทตัวกรอง | Z ต่ำ |
ความสูง | 12.25 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 460/480 |
แม็กซ์ เอชพี | 1 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 2.1 |
ระยะ | สาม |
ชนิดภาพเขียน | Z ต่ำ |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA6LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 0.5 | 1.1 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿15,534 | |
KDRULA7LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 0.75 | 1.6 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿15,793 | |
KDRULA9LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 1.5 | 3 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿15,998 | |
KDRULA1LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 2 | 3.4 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,190 | |
KDRULA2LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 3 | 4.8 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿16,769 | |
KDRULA3LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 5 | 7.6 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿17,095 | |
KDRULA4LE01 | 6.75 " | Z ต่ำ | 12.25 " | 7.5 | 11.0 | Z ต่ำ | 12.5 " | ฿18,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.