Kdr-line Kdrulb42h | เครื่องปฏิกรณ์แบบสายอินพุต High Z 575/600v 9a | 4xth6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KDR-LINE REACTORS KDRULB42H อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ High Z 575 / 600V 9A | AE2JNY 4XTH6

KDR-LINE REACTORS KDRULB42H Input Line Reactor สูง Z 575/600V 9A

In Stock
รายการ: AE2JNY รุ่น: KDRULB42Hข้ามอ้างอิง: 4XTH6
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
฿12,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปฏิกรณ์สายป้อน
ความลึก4"
กรงขังจุดเปิด
ประเภทตัวกรองZ สูง
ความสูง5"
แรงดันไฟฟ้าอินพุต575/600
แม็กซ์ เอชพี7.5
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต9
ระยะสาม
ชนิดภาพเขียนZ สูง
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.94
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8504508000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทตัวกรองความสูงแม็กซ์ เอชพีสูงสุด แอมป์เอาต์พุตชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
KDR-LINE REACTORS KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Z ต่ำ4"0.50.9Z ต่ำ4.18 "฿5,620
KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Z ต่ำ4"0.751.3Z ต่ำ4.18 "฿5,709
KDR-LINE REACTORS KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Z ต่ำ4"11.7Z ต่ำ4.18 "฿6,006
KDR-LINE REACTORS KDRULA51L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Z ต่ำ4"1.52.4Z ต่ำ4.18 "฿6,938
KDR-LINE REACTORS KDRULA46L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Z ต่ำ4"22.7Z ต่ำ4.18 "฿6,938
KDR-LINE REACTORS KDRULA52L เครื่องปฏิกรณ์แบบสายอินพุตต่ำ Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Z ต่ำ4"33.9Z ต่ำ4.18 "฿7,163
KDR-LINE REACTORS KDRULA47L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Z ต่ำ4"56.1Z ต่ำ4.18 "฿7,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KDR-LINE REACTORS KDRULB42H Input Line Reactor สูง Z 575/600V 9A
฿12,666 / หน่วย