KDR-LINE REACTORS KDRULD35PE01 เอาต์พุตเครื่องปฏิกรณ์ 575/600V 27A ULType1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายเอาท์พุต |
ความลึก | 6.75 " |
กรงขัง | UL ประเภท 1 |
ความสูง | 12.25 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 575/600 |
แม็กซ์ เอชพี | 25 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 27 |
ระยะ | สาม |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULD31PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 15 | 17 | 12.5 " | ฿29,844 | |
KDRULD32PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 20 | 22 | 12.5 " | ฿31,085 | |
KDRULD33PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 30 | 32 | 12.5 " | ฿37,203 | |
KDRULD34PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 40 | 41 | 12.5 " | ฿38,337 | |
KDRULC31PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 50 | 52 | 12.5 " | ฿48,290 | |
KDRULF31PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 60 | 62 | 15.43 " | ฿60,217 | |
KDRULF32PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 75 | 77 | 15.43 " | ฿65,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.