KDR-LINE REACTORS KDRULF32P โหลดเครื่องปฏิกรณ์ 575V 77A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์โหลดเอาต์พุต |
ความลึก | 6" |
กรงขัง | จุดเปิด |
ความสูง | 7" |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 575 |
แม็กซ์ เอชพี | 75 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 77 |
ระยะ | สาม |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.34 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULD31P | 4.25 " | 5.75 " | 15 | 17 | 7.2 " | ฿16,780 | |
KDRULD32P | 4.25 " | 5.75 " | 20 | 22 | 7.2 " | ฿18,933 | |
KDRULD35P | 4.25 " | 5.75 " | 25 | 27 | 7.2 " | ฿22,621 | |
KDRULD33P | 4.25 " | 5.75 " | 30 | 32 | 7.2 " | ฿25,400 | |
KDRULD34P | 4.25 " | 5.75 " | 40 | 41 | 7.2 " | ฿26,545 | |
KDRULC31P | 5" | 5.75 " | 50 | 52 | 7.2 " | ฿36,607 | |
KDRULF31P | 6" | 7" | 60 | 62 | 9" | ฿38,043 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.