KDR-LINE REACTORS KDRULX44H Input Line Reactor สูง Z 575/600V 850A
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายป้อน |
ความลึก | 18 " |
กรงขัง | จุดเปิด |
ประเภทตัวกรอง | Z สูง |
ความสูง | 18.5 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 575/600 |
แม็กซ์ เอชพี | 800 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 850 |
ระยะ | สาม |
ชนิดภาพเขียน | Z สูง |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 142.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA55L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.5 | 0.9 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,620 | |
KDRULA56L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.75 | 1.3 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,709 | |
KDRULA50L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1 | 1.7 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,006 | |
KDRULA51L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1.5 | 2.4 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,938 | |
KDRULA46L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 2 | 2.7 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,938 | |
KDRULA52L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 3 | 3.9 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿7,163 | |
KDRULA47L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 5 | 6.1 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿7,906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.