Kelch 680.0010.321 | เกจวัดแนว ISO 12164-1 รูปแบบ A เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 50 มม. | 32vt85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KELCH 680.0010.321 เกจวัดแนว, ISO 12164-1 Form A, เส้นผ่านศูนย์กลางของด้าม 50 มม. | CF2TTA 32VT85

KELCH 680.0010.321 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 50 มม.

In Stock
รายการ: CF2TTA รุ่น: 680.0010.321อ้างอิงไขว้: 32VT85
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
฿119,542 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวัด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.46 "
หน้าแข้งHSK50
ก้าน Dia50 มม
ความยาวก้าน26mm
ขนาด50 มม
สไตล์ISO 12164-1 แบบฟอร์ม A

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁหน้าแข้งก้าน Diaความยาวก้านขนาดสไตล์ราคา
KELCH 680.0010.385 เกจวัดแนว, ISO 26623-1, เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 80 mm | CF2TRV 32VT91 680.0010.3857.48 "ปสก.8080 มม78mm80 มมISO-26623 1฿156,372
KELCH 680.0010.384 เกจวัดแนว, ISO 26623-1, เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "ปสก.6363 มม60mm63 มมISO-26623 1฿131,402
KELCH 680.0010.383 เกจวัดแนว, ISO 26623-1, เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 50 มม. | CF2TRX 32VT89 680.0010.3836.69 "ปสก.5050 มม50mm50 มมISO-26623 1฿124,744
KELCH 680.0010.323 เกจวัดแนว, ISO 12164-1 Form A, เส้นผ่านศูนย์กลางของด้าม 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 มม26mm80 มมISO 12164-1 แบบฟอร์ม A฿150,754
KELCH 680.0010.322 เกจวัดแนว, ISO 12164-1 แบบฟอร์ม A, เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 63 มม. | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 มม26mm63 มมISO 12164-1 แบบฟอร์ม A฿125,732
KELCH 680.0010.324 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, เส้นผ่านศูนย์กลางของด้าม 100 mm | CF2TTB 32VT88 680.0010.3249.64 "HSK100100 มม29mm100 มมISO 12164-1 แบบฟอร์ม A฿157,880

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KELCH 680.0010.321 Alignment Gauge, ISO 12164-1 Form A, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 50 มม.
฿119,542 / หน่วย