Ken Forging K2027-4-1/2-zn | อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 4,000 ปอนด์ เหล็ก ขนาดเกลียว 5/8-11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING อายโบลท์ K2027-4-1/2-ZN รับน้ำหนักงาน 4,000 ปอนด์ เหล็กกล้า ขนาดเกลียว 5/8-11 | CG8WKR 19L075

KEN FORGING K2027-4-1 / 2-ZN อายโบลท์, 4,000 Lb โหลดการทำงาน, เหล็ก, 5/8-11 ขนาดเกลียว

In Stock
รายการ: CG8WKR รุ่น: K2027-4-1-2/XNUMX-ZNข้ามอ้างอิง: 19L075

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 3 / 8 "
ตานอก Dia.2 1 / 2 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นสังกะสี
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง65,000 PSI
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.56 "
ก้าน Dia5 / 8 "
ความยาวก้าน4 1 / 2 "
ไหล่ Dia.1.00 "ถึง 1.06"
ไหล่ยาว0.25 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว4 1 / 2
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 4,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING K2027-4-1 / 2-ZN อายโบลท์, 4,000 Lb โหลดการทำงาน, เหล็ก, 5/8-11 ขนาดเกลียว
฿1,510 / หน่วย