Ken Forging K2028-3-ss | อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 5,000 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 3/4-10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING อายโบลท์ K2028-3-SS รับน้ำหนักงาน 5,000 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 3/4-10 | CG8WLB 19L155

KEN FORGING K2028-3-SS Eye Bolt, 5,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/4-10 ขนาดเกลียว

In Stock
รายการ: CG8WLB รุ่น: K2028-3-SSข้ามอ้างอิง: 19L155

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 1 / 2 "
ตานอก Dia.2 13 / 16 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
นาที. ความต้านแรงดึง75,000 PSI
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.39 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน3"
ไหล่ Dia.1.12 "ถึง 1.25"
ไหล่ยาว0.25 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว3"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 5,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING K2028-3-SS Eye Bolt, 5,000 Lb Working Load, Stainless Steel, 3/4-10 ขนาดเกลียว
฿3,708 / หน่วย