เคนฟอร์จจิ้ง N2021-4 | อายโบลท์ 3xte4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING N2021-4 Eye Bolt, With Shoulder, 1/4-20 X 5.22 Inch Overall Length | AD3BNT 3XTE4

KEN FORGING N2021-4 อายโบลท์ มีบ่า 1/4-20 X 5.22 นิ้ว ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AD3BNT รุ่น: N2021-4การอ้างอิงโยง: 3XTE4
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
฿497 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 / 2 "
ตานอก Dia.1"
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.22 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน4"
ไหล่ Dia.0.50 ถึง 0.56 "
ไหล่ยาว0.12 "ถึง 0.19"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING N2021-4 อายโบลท์ มีบ่า 1/4-20 X 5.22 นิ้ว ความยาวโดยรวม
฿497 / หน่วย