Ken Forging N2027-316ss-6 | อายโบลท์ รับน้ำหนักงาน 3,500 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 5/8-11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING อายโบลท์ N2027-316SS-6 รับน้ำหนักงาน 3,500 ปอนด์ สเตนเลส ขนาดเกลียว 5/8-11 | CG8WNX 19L203

KEN FORGING N2027-316SS-6 Eye Bolt, 3,500 Lb Working Load, Stainless Steel, 5/8-11 Thread Size

In Stock
รายการ: CG8WNX รุ่น: N2027-316SS-6ข้ามอ้างอิง: 19L203

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1 3 / 8 "
ตานอก Dia.2 1 / 2 "
ประเภท Eyeboltยกไหล่
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9"
ก้าน Dia5 / 8 "
ความยาวก้าน6"
ไหล่ Dia.1.00 "ถึง 1.06"
ไหล่ยาว0.25 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว3"
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 3,500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประกอบด้วย: (1) น็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING N2027-316SS-6 Eye Bolt, 3,500 Lb Working Load, Stainless Steel, 5/8-11 Thread Size
฿2,980 / หน่วย