จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEN FORGING N2028-24 อายโบลท์แบบมีไหล่ สังกะสีจุ่มร้อน ขนาดเกลียว 3/4-10 ความยาว 24 นิ้ว | AC9ZWZ 3LVZ7

KEN FORGING N2028-24 อายโบลท์ มีบ่า กัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ขนาดเกลียว 3/4-10 ยาว 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9ZWZ รุ่น: N2028-24อ้างอิงข้าม: 3LVZ7

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1.5 "
ตานอก Dia.2-13 / 16 "
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ27.38 "
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน24 "
ไหล่ Dia.1.12 ถึง 1.25 "
ไหล่ยาว0.255 "ถึง 0.31"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว6"
ขนาดเกลียว3 / 4-10
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 5,200

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)69.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEN FORGING N2028-24 อายโบลท์ มีบ่า กัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน ขนาดเกลียว 3/4-10 ยาว 24 นิ้ว
฿2,851 / หน่วย