KENNEDY 295XB ตู้ล้อเลื่อน 29 x 20 x 35 นิ้ว สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้กลิ้ง |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สี | Brown |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, ช่อง: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H |
ความลึก | 20 " |
ความจุลิ้นชัก | 125 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 18 |
จัดการ | (1) ท่อเหล็กด้านข้าง |
ความสูง | 35 " |
โหลดคะแนน | 1400 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 5 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความจุ | 12,280 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 29 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | องค์ประกอบ | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | จำนวนลิ้นชัก | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297เอ็กซ์อาร์ | 29 " | สีแดง | ธนาคารกลาง: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | 20 " | เคลือบผง | 35 " | 7 | 11,100 ลบ.ม. ใน. | ฿51,080 | ||
295เอ็กซ์อาร์ | 29 | สีแดงอุตสาหกรรม | - | 20 | สีพาวเดอร์โค้ท | 29.0625 | 3 | - | ฿46,630 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.