KENNEDY 348XB ตู้ล้อเลื่อน 34 x 20 x 40 นิ้ว สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้กลิ้ง |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
ประเภทล้อ | แบริ่งเผา |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สี | Brown |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H |
ความลึก | 20 " |
ความจุลิ้นชัก | 120 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | ริ้วรอย |
วัด | 16 |
จัดการ | (1) ท่อเหล็กด้านข้าง |
ความสูง | 40 " |
โหลดคะแนน | 1400 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคกุญแจภายในท่อความปลอดภัยสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 8 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความจุ | 14,319 ลบ.ม. ใน. |
UPC | 024821101654 |
ความกว้าง | 34 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระบบล็อค | ประเภทล้อ | สี | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความจุ | ความกว้าง | องค์ประกอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348เอ็กซ์อาร์ | ล็อคกุญแจภายในท่อความปลอดภัยสูง | แบริ่งเผา | สีแดง | 8 | - | 14,319 ลบ.ม. ใน. | 34 " | ธนาคารกลาง: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | ฿78,717 | ||
297XB | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน | Brown | 7 | 1 | 10,235 ลบ.ม. ใน. | 29 " | ธนาคารกลาง: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H | ฿51,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.