KENNEDY 378XB ตู้ล้อเลื่อน 27 x 18 x 39 นิ้ว สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้กลิ้ง |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สี | Brown |
องค์ประกอบ | ธนาคารกลาง: (3) 23 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (4) 23" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "W x 16- 1/2 "D x 6" H |
ความลึก | 18 " |
ความจุลิ้นชัก | 125 ปอนด์ |
สไลด์ลิ้นชัก | ตลับลูกลื่น |
เสร็จสิ้น | ริ้วรอย |
วัด | ตัวถัง: 18 ลิ้นชัก: 20 |
จัดการ | (1) ท่อเหล็กด้านข้าง |
ความสูง | 39 " |
โหลดคะแนน | 1400 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 8 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความจุ | 9826 ลบ.ม. ใน. |
ความกว้าง | 27 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัด | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | ความสูง | โหลดคะแนน | ระบบล็อค | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040B | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) คงที่, (2) หมุน | 34 " | 800 ปอนด์ | ล็อคกุญแจภายในท่อความปลอดภัยสูง | 4 | 1 | - | RFQ
| |
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) คงที่, (2) หมุน | 34 " | 800 ปอนด์ | ล็อคกุญแจภายในท่อความปลอดภัยสูง | 4 | 1 | - | RFQ
| |
315XB | ตัวถัง: 18 ลิ้นชัก: 20 | 5 "x 2" | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน | 39 " | 1400 ปอนด์ | (2) ล็อคท่อความปลอดภัยสูงคีย์เหมือนกัน | 15 | 1 | ฿106,952 | ||
273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน | 35 " | 800 ปอนด์ | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง | 3 | 1 | ฿40,213 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน | 35 " | 800 ปอนด์ | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง | 5 | 1 | ฿45,347 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน | 35 " | 800 ปอนด์ | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง | 7 | 1 | ฿50,053 | ||
378เอ็กซ์อาร์ | 18 | 5 "x 2" | (2) แก้ไขด้วย Lock, (2) หมุน | 39 " | 1400 ปอนด์ | ล็อคท่อความปลอดภัยสูง | 8 | - | ฿55,615 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.