Kennedy 99820 | ตะขอแขวนแผ่นเหล็กก้านเดี่ยว แบบแขวน สีเงิน | 54h75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KENNEDY 99820 ตะขอแขวนเหล็กแท่งเดี่ยวแบบแขวน, สีเงิน | CD3FTT 54HA75

KENNEDY 99820 ตะขอ Pegboard ก้านเดี่ยวเหล็ก ชนิดติดตั้งแบบแขวน สีเงิน

In Stock
รายการ: CD3FTT รุ่น: 99820ข้ามอ้างอิง: 54HA75
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
฿1,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอแขวนก้านเดี่ยว
มุมโค้งงอองศา 60
ความสูงโค้งงอ5 / 8 "
สีเงิน
การก่อสร้างที่เกิดขึ้น
เสร็จสิ้นสังกะสีสดใส
รูปร่างรูสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ขนาดรู3 / 8 "
ระยะห่างระหว่างรู1-1 / 2 "
ความจุโหลด20 ปอนด์
ระบบล็อคใช่
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งที่แขวนอยู่
ความลึกโดยรวม1"
ความสูงโดยรวม2.5 "
ความกว้างโดยรวม3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • KY Accry ซีรีส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมราคา
KENNEDY 99821 ตะขอแขวนเหล็กแท่งเดี่ยวแบบแขวน, สีเงิน | CD3FTU 54HA76 998212"฿1,790
KENNEDY 99822 ตะขอแขวนเหล็กก้านเดี่ยวแบบแขวน, สีเงิน | CD3FTV 54HA77 998223"฿1,793
KENNEDY 99823 ตะขอแขวนเหล็กแบบแท่งเดี่ยว, แบบแขวน, สีเงิน | CD3FTW 54HA78 998232.375 "฿1,715
KENNEDY 99825 ตะขอแขวนเหล็กก้านเดี่ยวแบบแขวน, สีเงิน | CD3FTX 54HA80 998256"฿2,326
KENNEDY 99824 ตะขอเกี่ยว Pegboard แบบก้านเดี่ยว, แบบแขวน, เงิน, สังกะสีสว่างเสร็จสิ้น | CD3LLH 54HA79 998244"฿1,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KENNEDY 99820 ตะขอ Pegboard ก้านเดี่ยวเหล็ก ชนิดติดตั้งแบบแขวน สีเงิน
฿1,645 / หน่วย