จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN CXB 30K10NM เครื่องนับจำนวน สูงสุด 30000g การชั่งน้ำหนัก 10 กรัม การอ่านค่า | CE8JCU

KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวน CXB 30K10NM, สูงสุด 30000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 10 กรัม

In Stock
รายการ: CE8JCU รุ่น: CXB 30K10NM
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
฿17,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการนับสเกล
เวลาชาร์จแบตเตอรี่8 ชม.
คลาสสอบเทียบIII
ค่าการสอบเทียบ10g
ความกว้างของกรณี295mm
ขนาดตัวเลข18mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย295 x 325 x 113 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย113 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย325 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 20 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม85%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
โหลดขั้นต่ำ200g
น้ำหนักขั้นต่ำ200g
พาวเวอร์ซัพพลายแหล่งจ่ายไฟในตัว Built
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-cxb-30k10nm.pdf
การอ่าน10g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม300 มม. x 225
การทำสำเนาได้10g
เวลาชำระวินาที 2
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)1g
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)10g
หน่วยกรัม, กก
การชั่งน้ำหนักความจุ30กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว225 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว300 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.4
ความสูงของเรือ (ซม.)17.5
ความยาวเรือ (ซม.)39.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)ค่าการสอบเทียบขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงน้ำหนักขั้นต่ำน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)ราคา
KERN AND SOHN CXB 3K1NM เครื่องนับจำนวน สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JCX CXB 3K1NM1g1g295 x 330 x 110 มม110 มม330 มม+/- 2 ก20g100mg฿17,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งนับจำนวน CXB 30K10NM, สูงสุด 30000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 10 กรัม
฿17,410 / หน่วย