จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN EHA 3000-1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 3000g. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JGU

KERN AND SOHN ยอดคงเหลือโรงเรียน EHA 3000-1, สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g

In Stock
รายการ: CE8JGU รุ่น: EHA 3000-1
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
฿4,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่2 x 1.5V AA
แบตเตอรี่สำรอง70 ชม.
ความกว้างของกรณี225mm
ขนาดตัวเลข22mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย225 x 160 x 50 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย50 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย160 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
เส้นตรง+/- 0.3 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
ความลึกของแพลตฟอร์ม7 มม
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-eha-3000-1.pdf
การอ่าน0.1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม120 มม. x 120
การทำสำเนาได้0.3g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)100mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)1g
หน่วยct, dwt, g, gn, ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ3000g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดแท่นชั่ง120 x 120 x 7 มม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว120 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว120 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)7.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)ราคา
KERN AND SOHN EHA 1000-1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 1000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JGR อีเอชเอ 1000-1225 x 160 x 50 มม50 มม160 มม+/- 0.3 ก100mg1g฿3,436
KERN AND SOHN EHA 3000-0 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 3000g. การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JGT อีเอชเอ 3000-0225 x 160 x 50 มม50 มม160 มม+/- 2 ก1g10g฿3,207
KERN AND SOHN EHA 500-1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 500 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JGV อีเอชเอ 500-1225 x 160 x 50 มม50 มม160 มม+/- 0.3 ก100mg1g฿3,207
KERN AND SOHN EHA 500-2 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 500 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JGW อีเอชเอ 500-2210 x 165 x 65 มม65mm165 มม+/- 0.03 ก10mg100mg฿4,352

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN ยอดคงเหลือโรงเรียน EHA 3000-1, สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g
฿4,352 / หน่วย