Kern และ Sohn Emb 2000-2v | สมดุลความหนาแน่น สูงสุด 2000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN EMB 2000-2V เครื่องวัดความหนาแน่น สูงสุด 2000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JHC

KERN AND SOHN EMB 2000-2V Density Balance, 2000g สูงสุด การชั่งน้ำหนัก 0.01g อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JHC รุ่น: EMB 2000-2V

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿12,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง12 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่10 ชม.
ความกว้างของกรณี175mm
ขนาดตัวเลข15mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย175 x 250 x 55 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย55 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย250 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุตAC 230V
เส้นตรง+/- 0.05 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-emb-2000-2v.pdf
การอ่าน0.01g
การทำสำเนาได้0.02g
เวลาชำระวินาที 2.5
หน่วยกะรัต, ก
การชั่งน้ำหนักความจุ2000g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักพลาสติก
เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนัก150 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)15
ความยาวเรือ (ซม.)29
ความกว้างของเรือ (ซม.)22
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนักราคา
KERN และ SOHN EMB 200-3V เครื่องชั่งความหนาแน่น สูงสุด 200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JHG อีเอ็มบี 200-3V175 x 245 x 54 มม54 มม245 มม+/- 0.005 ก82 มม฿12,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN EMB 2000-2V Density Balance, 2000g สูงสุด การชั่งน้ำหนัก 0.01g อ่านง่าย
฿12,600 / หน่วย