จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN EMB 3000-1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 3000g. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JHJ

KERN AND SOHN EMB 3000-1 ยอดคงเหลือของโรงเรียน สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.1g อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JHJ รุ่น: EMB 3000-1
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
฿6,414 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง12 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่10 ชม.
ความกว้างของกรณี170mm
ขนาดตัวเลข15mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย170 x 245 x 39 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย39 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย245 มม
เส้นตรง+/- 0.3 ก
วัสดุพลาสติก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-emb-3000-1.pdf
การอ่าน0.1g
การทำสำเนาได้0.1g
เวลาชำระวินาที 3
หน่วยdwt, กรัม, ออนซ์, ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ3000g
เส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนัก150 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)11.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวการชั่งน้ำหนักขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมเวลาชำระวัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักราคา
KERN AND SOHN EMB 1000-2 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 1000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JGX EMB 1000-2150 มม170 x 244 x 54 มม54 มม244 มม+/- 0.05 ก35 องศา ควินาที 2.5พลาสติก฿10,309
KERN AND SOHN EMB 100-3 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 100 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JGY EMB 100-382 มม170 x 244 x 54 มม54 มม244 มม+/- 0.005 ก35 องศา ควินาที 2.5พลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า฿10,538
KERN AND SOHN EMB 1200-1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 1200g. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JGZ EMB 1200-1150 มม170 x 245 x 39 มม39 มม245 มม+/- 0.3 ก35 องศา ควินาที 3-฿3,665
KERN และ SOHN EMB 2000-2 ยอดคงเหลือในโรงเรียน, สูงสุด 2000g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JHB EMB 2000-2150 มม170 x 244 x 52 มม52 มม244 มม+/- 0.05 ก35 องศา ควินาที 2.5-฿10,996
KERN AND SOHN EMB 200-2 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JHE EMB 200-2105 มม170 x 244 x 39 มม39 มม244 มม+/- 0.02 ก35 องศา ควินาที 2.5-฿6,414
KERN AND SOHN EMB 200-3 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JHF EMB 200-382 มม170 x 244 x 54 มม54 มม244 มม+/- 0.005 ก35 องศา ควินาที 2.5พลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า฿11,225
KERN AND SOHN EMB 2200-0 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 2200g. การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JHH EMB 2200-0150 มม170 x 244 x 39 มม39 มม244 มม+/- 2 ก35 องศา ควินาที 2.5-฿2,749

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN EMB 3000-1 ยอดคงเหลือของโรงเรียน สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.1g อ่านง่าย
฿6,414 / หน่วย