Kern And Sohn Ems 12k0.1 | ยอดคงเหลือในโรงเรียน สูงสุด 12000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN และ SOHN EMS 12K0.1 ยอดคงเหลือของโรงเรียน สูงสุด 12000g การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JHX

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g สูงสุด การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1 กรัม

In Stock
รายการ: CE8JHX รุ่น: EMS 12K0.1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿10,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง40 ชม.
ความกว้างของกรณี200mm
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย200 x 270 x 63 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย63 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย270 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.3 ก
วัสดุพลาสติก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-ems-12k0-1.pdf
การอ่าน0.1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม175 มม. x 190
การทำสำเนาได้0.1g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)200mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)2g
หน่วยdwt, กรัม, ออนซ์, ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ12000g
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว190 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว175 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)23.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)ราคา
KERN AND SOHN EMS 12K1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน สูงสุด 12000g การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JHY อีเอ็มเอส 12K1200 x 275 x 50 มม50 มม275 มม+/- 3 ก2g20g฿4,810
KERN AND SOHN EMS 3000-2 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 3000g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JHZ อีเอ็มเอส 3000-2200 x 280 x 48 มม48 มม280 มม+/- 0.05 ก20mg200mg฿12,141
KERN AND SOHN EMS 300-3 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 300g การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JJA อีเอ็มเอส 300-3200 x 280 x 63 มม63 มม280 มม+/- 0.005 ก2mg20mg฿13,974
KERN AND SOHN EMS 6K0.1 ยอดคงเหลือในโรงเรียน, สูงสุด 6000g การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JJB อีเอ็มเอส 6K0.1200 x 275 x 59 มม59 มม275 มม+/- 0.3 ก200mg2g฿8,705
KERN AND SOHN EMS 6K1 เครื่องชั่งน้ำหนักในโรงเรียน, สูงสุด 6000g การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JJC อีเอ็มเอส 6K1200 x 280 x 63 มม63 มม280 มม+/- 3 ก2g20g฿4,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN EMS 12K0.1 School Balance, 12000g สูงสุด การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1 กรัม
฿10,767 / หน่วย