KERN AND SOHN EOE 30K-2 เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 35กก. การชั่งน้ำหนัก 10 กรัม การอ่านค่า | CE8JLN

KERN AND SOHN เครื่องชั่งพัสดุ EOE 30K-2 สูงสุด 35Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 10 ก

In Stock
รายการ: CE8JLN รุ่น: EOE 30K-2

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿7,789 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่4 x 1.5V AA
แบตเตอรี่สำรอง100 ชม.
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
เส้นตรง+/-0.02กก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
ความลึกของแพลตฟอร์ม57 มม
ความสูงของแพลตฟอร์ม305 มม
ความกว้างแพลตฟอร์ม315 มม
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-eoe-30k-2.pdf
การอ่าน10g
การทำสำเนาได้0.01Kg
เวลาชำระวินาที 2.5
หน่วยกก. ปอนด์
การชั่งน้ำหนักความจุ35กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กทาสี
ขนาดแท่นชั่ง315 x 305 x 57 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.1
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)36.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นตรงความลึกของแพลตฟอร์มความสูงของแพลตฟอร์มความกว้างแพลตฟอร์มเวลาชำระหน่วยขนาดแท่นชั่งราคา
KERN AND SOHN EOE 100K-2 เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 150กก. การชั่งน้ำหนัก 50 กรัม การอ่านค่า | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1กก57 มม305 มม315 มมวินาที 2.5กก. ปอนด์315 x 305 x 57 มม฿7,789
KERN AND SOHN EOE 10K-3 เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 15กก. การชั่งน้ำหนัก 5g การอ่านค่า | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01กก57 มม305 มม315 มมวินาที 2.5กก. ปอนด์315 x 305 x 57 มม฿7,789
KERN AND SOHN EOE 150K50L เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 150กก. การชั่งน้ำหนัก 50 กรัม การอ่านค่า | CE8JLF อีอีอี 150K50L+/-0.1กก58 มม550 มม550 มม-กก. ปอนด์550 x 550 x 58 มม฿13,745
KERN AND SOHN EOE 150K50XL เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 150กก. การชั่งน้ำหนัก 50 กรัม การอ่านค่า | CE8JLH อีโออี 150K50XL+/-0.1กก58 มม500 มม950 มมวินาที 3กก. ปอนด์950 x 500 x 58 มม฿14,661
KERN AND SOHN EOE 300K100 เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 300กก. การชั่งน้ำหนัก 100 กรัม การอ่านค่า | CE8JLJ อีอีอี 300K100+/-0.2กก57 มม305 มม315 มม-กก. ปอนด์315 x 305 x 57 มม฿7,789
KERN AND SOHN EOE 300K100L เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 300กก. การชั่งน้ำหนัก 100 กรัม การอ่านค่า | CE8JLK อีอีอี 300K100L+/-0.2กก58 มม550 มม550 มม-กก. ปอนด์550 x 550 x 58 มม฿13,745
KERN AND SOHN EOE 300K100XL เครื่องชั่งพัสดุ สูงสุด 300กก. การชั่งน้ำหนัก 100 กรัม การอ่านค่า | CE8JLM อีโออี 300K100XL+/-0.2กก58 มม500 มม950 มมวินาที 3กก. ปอนด์950 x 500 x 58 มม฿14,661

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งพัสดุ EOE 30K-2 สูงสุด 35Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 10 ก
฿7,789 / หน่วย