Kern And Sohn Ew 2200-2nm | เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 2200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN EW 2200-2NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 2200g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JLY

KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูง EW 2200-2NM, สูงสุด 2200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JLY รุ่น: EW 2200-2NM
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
฿47,937 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
เวลาชาร์จแบตเตอรี่12 ชม.
คลาสสอบเทียบII
ความกว้างของกรณี192mm
ขนาดตัวเลข17mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย192 x 275 x 87 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย87 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย275 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.01 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม30 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-ew-2200-2nm.pdf
การอ่าน0.01g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม180 มม. x 160
การทำสำเนาได้0.01g
เวลาชำระวินาที 2
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)10mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)100mg
หน่วยct, dwt, g, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol
การชั่งน้ำหนักความจุ2200g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว160 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว180 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.04
ความสูงของเรือ (ซม.)22
ความยาวเรือ (ซม.)41
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)ขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยมราคา
KERN AND SOHN EW 12000-1NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 12000g การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JLX EW 12000-1NM1g192 x 265 x 87 มม87 มม160 มม180 มม265 มม+/- 0.2 ก180 มม. x 160฿45,360
KERN AND SOHN EW 220-3NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 220 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JLZ EW 220-3NM10mg182 x 235 x 75 มม75 มม--235 มม+/- 0.002 ก-฿43,298
KERN AND SOHN EW 4200-2NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 4200g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JMA EW 4200-2NM100mg192 x 265 x 87 มม87 มม160 มม180 มม265 มม+/- 0.02 ก180 มม. x 160฿53,091
KERN AND SOHN EW 420-3NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 420 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JMB EW 420-3NM10mg182 x 235 x 75 มม75 มม--235 มม+/- 0.003 ก-฿49,999
KERN AND SOHN EW 6200-2NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 6200g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JMC EW 6200-2NM100mg192 x 270 x 87 มม87 มม160 มม180 มม270 มม+/- 0.03 ก180 มม. x 160฿57,730
KERN AND SOHN EW 620-3NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 620 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8JMD EW 620-3NM10mg182 x 235 x 75 มม75 มม--235 มม+/- 0.003 ก-฿55,669
KERN AND SOHN EW 820-2NM เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 820 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8JME EW 820-2NM100mg182 x 235 x 65 มม65mm140 มม170 มม235 มม+/- 0.01 ก170 มม. x 140฿39,174

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูง EW 2200-2NM, สูงสุด 2200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g อ่านง่าย
฿47,937 / หน่วย