Kern And Sohn Fh 100 | เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 100 N แรง 0.05 N ความสามารถในการอ่าน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FH 100 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 100 N แรง 0.05 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPP

KERN AND SOHN เกจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า FH 100, สูงสุด 100 N แรง 0.05 N อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JPP รุ่น: FH 100
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
฿27,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดกองทัพดิจิตอล
เวลาชาร์จแบตเตอรี่4 ชม.
ความกว้างของกรณี230mm
ขนาดตัวเลข10mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย230 x 66 x 36 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย36 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย66 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
แม็กซ์ บังคับยังไม่มีข้อความที่ 100
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fh-100.pdf
การอ่านยังไม่มีข้อความที่ 0.05

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)6
ความยาวเรือ (ซม.)17
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.2
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ บังคับการอ่านโลโก้มาตรฐานราคา
KERN AND SOHN FH 10 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 10 N แรง 0.005 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPM FH 10ยังไม่มีข้อความที่ 10ยังไม่มีข้อความที่ 0.005-฿27,032
KERN AND SOHN FH 100K เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 100 kN แรง การอ่านค่า 50 N | CE8JPQ ฟช.100ก100 kNยังไม่มีข้อความที่ 50ISO.png฿90,261
KERN AND SOHN FH 10K Electrical Force Gauge, ภายนอก, สูงสุด 10 kN แรง 5 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPR ฟช.10ก10 kNยังไม่มีข้อความที่ 5ISO.png฿68,727
KERN AND SOHN FH 2 เกจวัดแรงไฟฟ้า, 2 N Max. แรง 0.001 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPU FH 2ยังไม่มีข้อความที่ 2ยังไม่มีข้อความที่ 0.001ISO.png฿27,032
KERN AND SOHN FH 20 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 20 N แรง 0.01 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPV FH 20ยังไม่มีข้อความที่ 20ยังไม่มีข้อความที่ 0.01-฿27,032
KERN AND SOHN FH 200 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 200 N แรง 0.1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPX FH 200ยังไม่มีข้อความที่ 200ยังไม่มีข้อความที่ 0.1-฿27,032
KERN AND SOHN FH 5 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 5 N แรง 0.001 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQA FH 5ยังไม่มีข้อความที่ 5ยังไม่มีข้อความที่ 0.001ISO.png฿27,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เกจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า FH 100, สูงสุด 100 N แรง 0.05 N อ่านง่าย
฿27,032 / หน่วย