Kern And Sohn Fh 2k | เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 2 Kn แรง การอ่านค่า 1 N | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FH 2K Electrical Force Gauge, ภายนอก, สูงสุด 2 kN แรง 1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPZ

KERN AND SOHN เกจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า FH 2K ภายนอก สูงสุด 2 kN กำลัง 1 N อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JPZ รุ่น FH 2K
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
฿45,818 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดกองทัพดิจิตอล
เวลาชาร์จแบตเตอรี่4 ชม.
ความกว้างของกรณี230mm
ขนาดตัวเลข10mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย230 x 66 x 36 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย36 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย66 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
แม็กซ์ บังคับ2 kN
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fh-2k.pdf
การอ่านยังไม่มีข้อความที่ 1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)16.5
ความยาวเรือ (ซม.)18.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ บังคับการอ่านโลโก้มาตรฐานราคา
KERN AND SOHN FH 100 EXT เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 100 N แรง 0.05 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPN เอฟเอช 100 เอกซ์ทียังไม่มีข้อความที่ 100ยังไม่มีข้อความที่ 0.05-฿45,818
KERN AND SOHN FH 1K เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 1 kN แรง 0.5 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPT ฟช.1ก1 kNยังไม่มีข้อความที่ 0.5-฿45,818
KERN AND SOHN FH 200 EXT เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก 200 N Max. แรง 0.1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPW เอฟเอช 200 เอกซ์ทียังไม่มีข้อความที่ 200ยังไม่มีข้อความที่ 0.1-฿45,818
KERN AND SOHN FH 20K เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 20 kN แรง 10 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JPY ฟช.20ก20 kNยังไม่มีข้อความที่ 10ISO.png฿68,727
KERN AND SOHN FH 50 EXT เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 50 N แรง 0.01 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQB เอฟเอช 50 เอกซ์ทียังไม่มีข้อความที่ 50ยังไม่มีข้อความที่ 0.01-฿46,276
KERN AND SOHN FH 500 EXT เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 500 N แรง 0.1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQD เอฟเอช 500 เอกซ์ทียังไม่มีข้อความที่ 500ยังไม่มีข้อความที่ 0.1-฿45,818
KERN AND SOHN FH 50K เกจวัดแรงไฟฟ้า ภายนอก สูงสุด 50 kN แรง 10 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQG ฟช.50ก50 kNยังไม่มีข้อความที่ 10ISO.png฿80,181

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เกจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า FH 2K ภายนอก สูงสุด 2 kN กำลัง 1 N อ่านง่าย
฿45,818 / หน่วย