Kern And Sohn Fk 50 | เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 50 N แรง 0.02 N ความสามารถในการอ่าน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FK 50 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 50 N แรง 0.02 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQQ

KERN AND SOHN FK 50 เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า สูงสุด 50 N กำลัง 0.02 N อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JQQ รุ่น : เอฟเค 50
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
฿12,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดกองทัพดิจิตอล
แบตเตอรี่6 x 1.5V AA
แบตเตอรี่สำรอง25 ชม.
ความกว้างของกรณี195mm
ขนาดตัวเลข18mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย195 x 82 x 35 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย35 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย82 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม30 องศา ค
แม็กซ์ บังคับยังไม่มีข้อความที่ 50
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fk-50.pdf
การอ่านยังไม่มีข้อความที่ 0.02

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)23.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)25
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยแม็กซ์ บังคับการอ่านราคา
KERN AND SOHN FK 10 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 10 N แรง 0.005 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQK เอฟเค 10195 x 82 x 35 มม82 มมยังไม่มีข้อความที่ 10ยังไม่มีข้อความที่ 0.005฿12,600
KERN AND SOHN FK 100 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 100 N แรง 0.05 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQL เอฟเค 100195 x 84 x 35 มม84 มมยังไม่มีข้อความที่ 100ยังไม่มีข้อความที่ 0.05฿12,600
KERN AND SOHN FK 1K เกจวัดแรงไฟฟ้า, สูงสุด 1 kN แรง 0.5 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQM เอฟเค1เค195 x 84 x 35 มม84 มม1 kNยังไม่มีข้อความที่ 0.5฿12,600
KERN AND SOHN FK 25 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 25 N แรง 0.01 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQN เอฟเค 25132 x 84 x 35 มม84 มมยังไม่มีข้อความที่ 25ยังไม่มีข้อความที่ 0.01฿12,600
KERN AND SOHN FK 250 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 250 N แรง 0.1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQP เอฟเค 250195 x 82 x 35 มม82 มมยังไม่มีข้อความที่ 250ยังไม่มีข้อความที่ 0.1฿12,600
KERN AND SOHN เกจวัดแรงไฟฟ้า FK 500, สูงสุด 500 N แรง 0.2 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JQR เอฟเค 500195 x 84 x 35 มม84 มมยังไม่มีข้อความที่ 500ยังไม่มีข้อความที่ 0.2฿12,600

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN FK 50 เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า สูงสุด 50 N กำลัง 0.02 N อ่านง่าย
฿12,600 / หน่วย