ชิ้น | เครื่องชั่ง |
แบตเตอรี่ | 6 x 1.5V AA |
แบตเตอรี่สำรอง | 80 ชม. |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 10 ชม. |
ความกว้างของกรณี | 350mm |
ขนาดตัวเลข | 25mm |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดีพร้อมไฟพื้นหลัง |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ขนาดที่อยู่อาศัย | 350 x 390 x 120 มม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 120 มม |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 390 มม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240V AC |
เส้นตรง | +/- 0.3 ก |
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม | 80% |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 0.3A |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -10 องศา ค |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 21 มม |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kern-and-sohn-fkb-8k0-1.pdf |
การอ่าน | 0.1g |
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | 340 มม. x 240 |
การทำสำเนาได้ | 0.1g |
เวลาชำระ | วินาที 2 |
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ) | 100mg |
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | 1g |
หน่วย | dwt, g, gn, กก., ปอนด์, ออนซ์, ออนซ์ |
การชั่งน้ำหนักความจุ | 8000g |
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนัก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดแท่นชั่ง | 340 x 240 x 21 มม |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 240 มม |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 340 มม |