จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FL 100 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 100 N แรง 0.05 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JRX

KERN AND SOHN เกจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า FL 100, สูงสุด 100 N แรง 0.05 N อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8JRX รุ่น: FL 100
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
฿26,116 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดกองทัพดิจิตอล
เวลาชาร์จแบตเตอรี่8 ชม.
ความกว้างของกรณี175mm
ขนาดตัวเลข8.5mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย175 x 75 x 30 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย30 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย75 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
การวัดความจุ100N
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม15 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fl-100.pdf
การอ่าน0.05N

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.39
ความสูงของเรือ (ซม.)8.9
ความยาวเรือ (ซม.)29.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโลโก้มาตรฐานราคา
KERN AND SOHN FL 10 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 10 N แรง 0.005 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JRW ฟลอริด้า 10-฿26,116
KERN AND SOHN FL เกจวัดแรงไฟฟ้า 1K, สูงสุด 1 kN แรง 0.5 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JRZ ชั้น 1K-฿29,781
KERN AND SOHN FL 20 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 25 N แรง 0.01 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JTB ฟลอริด้า 20-฿26,116
KERN AND SOHN FL 200 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 250 N แรง 0.1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JTC ฟลอริด้า 200-฿26,116
KERN AND SOHN FL 5 เกจวัดแรงไฟฟ้า, สูงสุด 5 N แรง 0.002 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JTF ฟลอริด้า 5ISO.png฿26,116
KERN AND SOHN FL 50 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 50 N แรง 0.02 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JTG ฟลอริด้า 50-฿26,116
KERN AND SOHN FL 500 เกจวัดแรงไฟฟ้า สูงสุด 500 N แรง 0.2 N ความสามารถในการอ่าน | CE8JTH ฟลอริด้า 500-฿26,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เกจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า FL 100, สูงสุด 100 N แรง 0.05 N อ่านง่าย
฿26,116 / หน่วย