จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FOB เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ 0.5K-4NS สูงสุด 500 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8JTQ

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 500 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g

In Stock
รายการ: CE8JTQ รุ่น: FOB 0.5K-4NS

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿5,727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง20 ชม.
ความกว้างของกรณี170mm
ขนาดตัวเลข20mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย170 x 150 x 40 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย40 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย150 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุตAC 230V
เส้นตรง+/- 0.2 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม95%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fob-0-5k-4ns.pdf
การอ่าน0.1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม120 มม. x 150
การทำสำเนาได้0.1g
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยdwt, กรัม, ปอนด์, ออนซ์, ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ0.5กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว150 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว120 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)7.5
ความยาวเรือ (ซม.)19.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นตรงสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
KERN AND SOHN FOB 5K-3NS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 5000 ก. การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8JUC เอฟโอบี5เค-3เอ็นเอส+/- 2 ก40 องศา ค฿5,727

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN FOB 0.5K-4NS เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 500 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g
฿5,727 / หน่วย