จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FOB 5K1S Bench Scale, 5000g Max. Weighing, 1g Readability | CE8JUB

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FOB 5K1S สูงสุด 5000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 1 กรัม

In Stock
รายการ: CE8JUB รุ่น: FOB 5K1S
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
฿4,123 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
แบตเตอรี่บล็อก 9V
แบตเตอรี่สำรอง20 ชม.
ความกว้างของกรณี175mm
ขนาดตัวเลข20mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย175 x 150 x 40 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย40 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย150 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุตAC 230V
เส้นตรง+/- 2 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม95%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fob-5k1s.pdf
การอ่าน1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม125 มม. x 155
การทำสำเนาได้1g
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยdwt, กรัม, ปอนด์, ออนซ์, ออนซ์
การชั่งน้ำหนักความจุ5กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว155 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว125 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)7.5
ความยาวเรือ (ซม.)21.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)19
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงราคา
KERN AND SOHN FOB 500-1S Bench Scale, 500g Max. Weighing, 0.1g Readability | CE8JUA FOB 500-1S175 x 155 x 40 มม155 มม+/- 0.2 ก฿4,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FOB 5K1S สูงสุด 5000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 1 กรัม
฿4,123 / หน่วย