KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FOB 6K2, อ่านค่าได้ 2 กรัม, พื้นผิวการชั่งน้ำหนัก 175 x 165 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่ง |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 8 ชม. |
ขนาดตัวเลข | 20mm |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | 2g |
เส้นตรง | +/- 6 ก |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kern-and-sohn-fob-6k2.pdf |
การอ่าน | 2g |
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | 175 มม. x 165 |
หน่วย | กรัม, ปอนด์ |
การชั่งน้ำหนักความจุ | 6กิโลกรัม |
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนัก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 165 มม |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 175 มม |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การอ่าน | ค่าการสอบเทียบ | ขนาดที่อยู่อาศัย | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | หน่วย | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ความสูงที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟโอบี1.5K0.5 | 0.5g | - | 235 x 175 x 55 มม | 175 มม. x 165 | กรัม, ปอนด์ | 165 มม | 175 มม | 55 มม | ฿10,996 | ||
FOB 10K-3LM | - | 0.005Kg | 256 x 285 x 100 มม | 248 มม. x 198 | Kg | 198 มม | 248 มม | 100 มม | ฿15,349 | ||
FOB 1K-4LM | - | 0.5g | 256 x 285 x 100 มม | 248 มม. x 198 | g | 198 มม | 248 มม | 100 มม | ฿15,349 | ||
เอฟโอบี3K1 | 1g | - | 235 x 175 x 55 มม | 175 มม. x 165 | กรัม, ปอนด์ | 165 มม | 175 มม | 55 มม | ฿10,996 | ||
FOB 3K-3LM | - | 1g | 256 x 285 x 100 มม | 248 มม. x 198 | g | 198 มม | 248 มม | 100 มม | ฿15,578 | ||
FOB 6K-3LM | - | 2g | 256 x 285 x 100 มม | 248 มม. x 198 | g | 198 มม | 248 มม | 100 มม | ฿15,349 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.