เคิร์นและโซห์น Hfc 600k-1 | เครื่องชั่งเครน สูงสุด 600 กก. การชั่งน้ำหนัก 200 กรัม การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN HFC 600K-1 เครื่องชั่งเครน สูงสุด 600Kg การชั่งน้ำหนัก 200 กรัม การอ่านค่า | CE8JXJ

KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครน HFC 600K-1, สูงสุด 600 กก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 200 กรัม

In Stock
รายการ: CE8JXJ รุ่น: HFC 600K-1
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
฿55,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นความสมดุลของเครน
แบตเตอรี่สำรอง40 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่12 ชม.
ความกว้างของกรณี90mm
ขนาดตัวเลข23mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ความลึกที่อยู่อาศัย64mm
ขนาดที่อยู่อาศัย90 x 55 x 255 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย256mm
ความยาวที่อยู่อาศัย55 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
ความกว้างที่อยู่อาศัย88mm
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
เส้นตรง+/-0.4กก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม35 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-hfc-600k-1.pdf
การอ่าน200g
การทำสำเนาได้0.2Kg
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยกิโลกรัม ปอนด์ เอ็น
การชั่งน้ำหนักความจุ600กิโลกรัม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.3
ความสูงของเรือ (ซม.)12
ความยาวเรือ (ซม.)40.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)50
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยเส้นตรงราคา
KERN AND SOHN HFC 10T-3 เครื่องชั่งเครน สูงสุด 10000Kg การชั่งน้ำหนัก 5000 กรัม การอ่านค่า | CE8JXE เอชเอฟซี 10T-390 x 71.6 x 275 มม275 มม71.6 มม+/-10กก฿87,111
KERN AND SOHN HFC 1T-4 เครื่องชั่งเครน, สูงสุด 1000Kg การชั่งน้ำหนัก 500 กรัม การอ่านค่า | CE8JXF เอชเอฟซี 1T-490 x 55 x 255 มม255 มม55 มม+/-1กก฿55,153
KERN AND SOHN HFC 3T-3 เครื่องชั่งเครน, สูงสุด 3000Kg การชั่งน้ำหนัก 1000 กรัม การอ่านค่า | CE8JXG เอชเอฟซี 3T-390 x 61 x 255 มม255 มม61 มม+/-2กก฿58,761
KERN AND SOHN HFC 5T-3 เครื่องชั่งเครน, สูงสุด 5000Kg การชั่งน้ำหนัก 2000g ความสามารถในการอ่านค่า | CE8JXH เอชเอฟซี 5T-390 x 61 x 255 มม255 มม61 มม+/-4กก฿62,885

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครน HFC 600K-1, สูงสุด 600 กก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 200 กรัม
฿55,153 / หน่วย