KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครน HFD 10T-3IP, 1000 ก., 2000 ก., 5000 ก.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความสมดุลของเครน |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 12 ชม. |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | 1000/2000 / 5000g |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 110 ถึง 240V AC |
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม | 95% |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -10 องศา ค |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kern-and-sohn-hfd-10t-3ip.pdf |
การอ่าน | 1000, 2000, 5000g , 1000/2000/5000g |
เวลาชำระ | วินาที 2 |
หน่วย | Kg |
การชั่งน้ำหนักความจุ | 3000/6000 / 12000 กก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นตรง | การอ่าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอชเอฟดี 1T-4IP | +/-0.2, 0.4, 1กก | 100, 200, 500g , 100/200/500g | ฿30,411 | ||
เอชเอฟดี 3T-3IP | +/-0.4, 1, 2กก | 200, 500, 1000g , 200/500/1000g | ฿38,143 | ||
HFD 600K-1IP | +/-0.1, 0.2, 0.4กก | 50, 100, 200g , 50/100/200g | ฿30,411 | ||
เอชเอฟดี 6T-3IP | +/-1, 2, 4กก | 500, 1000, 2000g , 500/1000/2000g | ฿47,421 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.