ชิ้น | ระดับอุตสาหกรรม |
แบตเตอรี่สำรอง | 100 ชม. |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 3 ชม. |
คลาสสอบเทียบ | III |
ค่าการสอบเทียบ | 0.001, 0.002 กก |
การเคลือบผิว | เคลือบซิลิกอน |
ขนาดตัวเลข | 25mm |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240V AC |
เส้นตรง | +/-0.003, 0.006กก |
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม | 80% |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 0.4A |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -10 องศา ค |
น้ำหนักขั้นต่ำ | 0.02, 0.04 กก |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 110mm |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kern-and-sohn-ioc-6k-3m.pdf |
การอ่าน | 1 / 2g |
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | 300 มม. x 300 |
การทำสำเนาได้ | 0.001, 0.002 กก |
เวลาชำระ | วินาที 2 |
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ) | 250mg |
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | 2.5g |
หน่วย | กรัม, HJ, กิโลกรัม, ปอนด์, ออนซ์, PCS, tJ |
การชั่งน้ำหนักความจุ | 3/6 กก |
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนัก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดแท่นชั่ง | 300 x 300 x 110 มม |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 300 มม |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 300 มม |