Kern And Sohn Pej 4200-2m | เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 4200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
KERN AND SOHN PEJ 4200-2M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 4200g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LVG

KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูง PEJ 4200-2M สูงสุด 4200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g ความสามารถในการอ่านค่า

In Stock
รายการ: CE8LVG รุ่น: PEJ 4200-2M

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿79,895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
คลาสสอบเทียบII
ค่าการสอบเทียบ0.1g
ความกว้างของกรณี220mm
ขนาดตัวเลข14mm
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย220 x 333 x 95 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย95 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย333 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.02 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม30 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
น้ำหนักขั้นต่ำ0.5g
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-pej-4200-2m.pdf
การอ่าน0.01g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม200 มม. x 200
การทำสำเนาได้0.01g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)10mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)100mg
หน่วยct, g, กก
การชั่งน้ำหนักความจุ4200g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว200 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว200 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 7.15
ความสูงของเรือ (ซม.)23
ความยาวเรือ (ซม.)44
ความกว้างของเรือ (ซม.)33
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยมคลาสสอบเทียบค่าการสอบเทียบน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวขนาดที่อยู่อาศัยราคา
KERN AND SOHN PEJ 2200-2M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 2200g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LVF พีอีเจ 2200-2M200 มม. x 200II0.1g10mg100mg200 มม200 มม220 x 340 x 95 มม฿69,586
KERN AND SOHN PEJ 620-3M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 620 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8LVH พีอีเจ 620-3M140 มม. x 120I0.01g1mg10mg120 มม140 มม220 x 333 x 93 มม฿92,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งความแม่นยำสูง PEJ 4200-2M สูงสุด 4200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g ความสามารถในการอ่านค่า
฿79,895 / หน่วย