Kern And Sohn Pns 12000-1 | เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 12000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN PNS 12000-1 เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 12000g การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8LXL

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ PNS 12000-1, สูงสุด 12000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8LXL รุ่น: PNS 12000-1
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
฿37,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
ความกว้างของกรณี196mm
ขนาดตัวเลข16.5mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย196 x 293 x 89 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย89 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย293 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.2 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
ความลึกของแพลตฟอร์ม89 มม
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-pns-12000-1.pdf
การอ่าน0.1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม190 มม. x 190
การทำสำเนาได้0.1g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)100mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)1g
หน่วยct, dwt, g, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol
การชั่งน้ำหนักความจุ12000g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดแท่นชั่ง190 x 190 x 89 มม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว190 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว190 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.7
ความสูงของเรือ (ซม.)21
ความยาวเรือ (ซม.)41
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยเส้นตรงน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)หน่วยราคา
KERN AND SOHN PNS 3000-2 เครื่องชั่งที่แม่นยำ, สูงสุด 3200g. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LXM ภ.ง.ด. 3000-2196 x 293 x 89 มม89 มม+/- 0.02 ก10mg100mgกะรัต, ก฿38,143
KERN AND SOHN PNS 600-3 เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 620 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8LXN ภ.ง.ด. 600-3196 x 293 x 266 มม266 มม+/- 0.004 ก1mg10mgct, dwt, g, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol฿42,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ PNS 12000-1, สูงสุด 12000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.1g อ่านง่าย
฿37,112 / หน่วย