KERN AND SOHN เครื่องชั่งทางอุตสาหกรรม SFE 60K-2NM ค่าอ่านละเอียด 20 กรัม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระดับอุตสาหกรรม |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่ | 12 ชม. |
คลาสสอบเทียบ | III |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 50 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 220 ถึง 240V AC |
เส้นตรง | +/- 20 ก |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม | 80% |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -10 องศา ค |
โหลดขั้นต่ำ | 400กิโลกรัม |
น้ำหนักขั้นต่ำ | 400g |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 130 มม |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 300 มม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 400 มม |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kern-and-sohn-sfe-60k-2nm.pdf |
การอ่าน | 20g |
เวลาชำระ | วินาที 2 |
หน่วย | Kg |
การชั่งน้ำหนักความจุ | 60กิโลกรัม |
ขนาดแท่นชั่ง | 400 x 300 x 130 มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ค่าการสอบเทียบ | เส้นตรง | น้ำหนักขั้นต่ำ | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | ขนาดแท่นชั่ง | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอฟอี 100K-2LNM | 500 มม | 0.05Kg | +/-0.05กก | 1Kg | 140 มม | 500 มม. x 400 | 500 x 400 x 140 มม | 400 มม | ฿29,781 | ||
เอสเอฟอี 100K-2NM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05กก | 1Kg | 130 มม | 400 มม. x 300 | 400 x 300 x 130 มม | 300 มม | ฿26,574 | ||
SFE 100K-2XLNM | 650 มม | 0.05Kg | +/-0.05กก | 1Kg | 140 มม | 650 มม. x 500 | 650 x 500 x 140 มม | 500mm | ฿42,610 | ||
เอสเอฟอี 10K-3LNM | 400mm | 5g | +/- 5 ก | 100g | 130 มม | 400 มม. x 300 | 400 x 300 x 130 มม | 300 มม | ฿25,658 | ||
เอสเอฟอี 10K-3NM | 300 มม | 5g | +/- 5 ก | 100g | 110mm | 300 มม. x 240 | 300 x 240 x 110 มม | 240 มม | ฿21,763 | ||
เอสเอฟอี 300K-1LNM | 650 มม | 0.1Kg | +/-0.1กก | 2Kg | 140 มม | 650 มม. x 500 | 650 x 500 x 140 มม | 500mm | ฿41,694 | ||
เอสเอฟอี 30K-2NM | 300 มม | 0.01Kg | +/-0.01กก | 0.2Kg | 110mm | 300 มม. x 240 | 300 x 240 x 110 มม | 240 มม | ฿22,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.