จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โฟโตมิเตอร์ KERN AND SOHN SO 200K, 200000 Lux Max การวัด | ซี8เมย์

KERN AND SOHN โฟโตมิเตอร์ SO 200K, สูงสุด 200000 Lux การวัด

In Stock
รายการ: CE8MAY รุ่น : SO200K

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,215 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัด
แบตเตอรี่บล็อก 9V
ความกว้างของกรณี100mm
ขนาดตัวเลข16mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย100 x 55 x 25 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย25mm
ความยาวที่อยู่อาศัย55 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ลักซ์สูงสุด200 ลักซ์, 2000 ลักซ์, 20000 ลักซ์, 200000 ลักซ์
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-so-200k.pdf
การอ่าน0.1 ลักซ์, 1 ลักซ์, 10 ลักซ์, 100 ลักซ์
หน่วยเอฟซี, ลักซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN โฟโตมิเตอร์ SO 200K, สูงสุด 200000 Lux การวัด
฿4,215 / หน่วย