Kerr Lakeside 43f150kcs | สกรูหัวจม มาตรฐาน ขนาดเกลียว 7/16-20 ยาว 1-1/2 นิ้ว 50 ชิ้น | 5rvj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERR LAKESIDE 43F150KCS สกรูหัวจม มาตรฐาน ขนาดเกลียว 7/16-20 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 50Pk | AE6GPT 5RVJ4

KERR LAKESIDE 43F150KCS สกรูหัวจม มาตรฐาน ขนาดเกลียว 7/16-20 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AE6GPT รุ่น: 43F150KCSอ้างอิงข้าม: 5RVJ4

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,028 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-20
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.11 / 16 "
ความสูงของศีรษะ7 / 16 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellHRC 39 ถึง 45
ชั่วคราว พิสัย- 20 องศา F ถึง 400 องศา F
ด้าย Dia.7 / 16 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว7 / 16-20
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)8.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERR LAKESIDE 43F150KCS สกรูหัวจม มาตรฐาน ขนาดเกลียว 7/16-20 ความยาว 1-1/2 นิ้ว 50Pk
฿3,028 / แพ็ค