Kestrel 0825 | เครื่องวัดสภาพอากาศ 2500 | 9lf36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KESTREL 0825 เครื่องวัดสภาพอากาศ 2500 | AF4VKM 9LF36

KESTREL 0825 เครื่องวัดสภาพอากาศ 2500

In Stock
รายการ: AF4VKM รุ่น: 0825อ้างอิงข้าม: 9LF36
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
฿9,544 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความเร็วลม
ความถูกต้อง% + /-3
ความแม่นยำของความเร็วอากาศ% + /-3
ปิดอัตโนมัติใช่
แบตเตอรี่300 ชม.
ใบรับรองการสอบเทียบได้รับการรับรอง CE, RoHS และ WEEE ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน NIST ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
สีกรณีส้ม
ความยาวสายไฟ2ft
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลไม่
แสดงจอ LCD 5 หลักแบบสะท้อนแสง
ช่วงการวัด0.7 ถึง 89 ไมล์ต่อชั่วโมง
แหล่งพลังงานCR 2032 แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ
ความละเอียด1 รอบต่อนาที
วิธีการตรวจจับใบพัดหมุน
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 0.9 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 158 องศา F
วัสดุใบพัดสแตนเลส, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
ความเร็ว (FPM)เพื่อ 118 7874
ความเร็ว (นอต)เพื่อ 1.2 77.8
ความเร็ว (KPH)เพื่อ 2.2 144
ความเร็ว (MPH)เพื่อ 1.3 89.5
ความเร็ว (MPS)เพื่อ 0.6 40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS9015802000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Mil-STD-810 shock resistance, Water proof (IP-67 and NEMA-6)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีกรณีแสดงช่วงการวัดวิธีการตรวจจับชั่วคราว พิสัยราคา
KESTREL 0820 เครื่องวัดความเร็วลมแบบเทอร์โม 2000 | AF3UGH 8D481 0820สีเขียวสะท้อนแสง 3-1 ​​/ 2 หลัก LCDเพื่อ 0 99.99ใบพัดหมุนและเทอร์มิสเตอร์5 ถึง 158 องศา F฿6,651
KESTREL 0835 เครื่องวัดสภาพอากาศ 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835สีเหลืองจอ LCD 5 หลักแบบสะท้อนแสง0.7 ถึง 89 ไมล์ต่อชั่วโมงใบพัดหมุน-20 องศาถึง 158 องศา F฿12,420
KESTREL 0810 เครื่องวัดลม 1000 | AF4FAY 8UME8 0810สีน้ำเงินสะท้อนแสง 3-1 ​​/ 2 หลัก LCD-ใบพัดหมุน-฿5,119
KESTREL 0830 เครื่องวัดสภาพอากาศ 3000 | AF6AGK 9U521 0830Brownสะท้อนแสง 3-1 ​​/ 2 หลัก LCD-ใบพัดหมุนและเทอร์มิสเตอร์158 องศา F฿9,661

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KESTREL 0825 เครื่องวัดสภาพอากาศ 2500
฿9,544 / หน่วย