จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEYSHAFT 2 3/16 GKS-1045-9 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3/16 นิ้ว ความยาว 9 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เอ็มพีวาย 30F757

KEYSHAFT 2 3/16 GKS-1045-9 เพลาแบบมีกุญแจ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3/16 นิ้ว, ความยาว 9 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอน

In Stock
รายการ: AC4MPY รุ่น: 2 3/16 GKS-1045-9อ้างไขว้: 30F757

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿783 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเพลากุญแจ
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.187 "
รูกุญแจ1 / 2 "x 1 / 4"
ความยาว9"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045
ระบบการวัดของจักรพรรดิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.56
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.56
รหัส HS8483105000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวรูกุญแจวัสดุราคา
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-18 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว ความยาว 18 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เม็กซ์ 30F547 5/16 GKS-1045-185 / 16 "18 "3 / 32 "x 3 / 64"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿234
KEYSHAFT 5/16 GKS-1045-36 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว ความยาว 36 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เมซ 30F549 5/16 GKS-1045-365 / 16 "36 "3 / 32 "x 3 / 64"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿334
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-3 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เอ็มจีเอ 30F573 5/8 GKS-1045-35 / 8 "3"3 / 16 "x 3 / 32"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿225
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-24 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 24 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เอ็มจีเอฟ 30F578 5/8 GKS-1045-245 / 8 "24 "3 / 16 "x 3 / 32"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿1,590
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-48 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 48 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | AC4MGH 30F580 5/8 GKS-1045-485 / 8 "48 "3 / 16 "x 3 / 32"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿1,345
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-60 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 60 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เอ็มจีเจ 30F581 5/8 GKS-1045-605 / 8 "60 "3 / 16 "x 3 / 32"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿1,627
KEYSHAFT 5/8 GKS-1045-72 เพลาแบบมีกุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความยาว 72 นิ้ว เหล็กคาร์บอน | เอซี4เอ็มจีเค 30F582 5/8 GKS-1045-725 / 8 "72 "3 / 16 "x 3 / 32"เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด 1045฿1,907
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEYSHAFT 2 3/16 GKS-1045-9 เพลาแบบมีกุญแจ, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3/16 นิ้ว, ความยาว 9 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอน
฿783 / หน่วย