KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K รอกเบท 50 ฟุต 16/3 เทาเทา
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟม้วนสายไฟตำแหน่งที่เป็นอันตราย |
สี | สีเทา |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ประเภทสายไฟ | SO |
ความลึก | 15.375 " |
เกจ / ตัวนำ | 16/3 |
จัดการ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 15 " |
ประเภทหลอดไฟ | เรือง |
วัตต์หลอด | 26 |
เลนส์ | แก้ว Borosilicate |
สูงสุด แอมป์ | 10 |
การกำหนดสาย NEC | SO |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มีปลั๊ก |
สีรีล | สีเทา |
รีล Dia. | 14 " |
วัสดุม้วน | เหล็กและอลูมิเนียม |
ความกว้างม้วน | 3" |
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | KH200-00115 |
คะแนนแหวนสลิป | 35A @ 600VAC |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
วัตต์ | 1250 |
ความกว้าง | 23.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.