KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G ม้วนเก็บอุปกรณ์อันตราย 30 ฟุต 12/3 สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลสายไฟแบบพับเก็บได้ในสถานที่อันตราย |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ความลึก | 15.375 " |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 15 " |
สูงสุด แอมป์ | 20 |
การกำหนดสาย NEC | ความเป็นน้ำ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
สีรีล | สีเทา |
วัสดุม้วน | เหล็ก / อลูมิเนียม |
คะแนนแหวนสลิป | 600V / 35A |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
วัตต์ | 12,000 |
ความกว้าง | 23.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวสายไฟ | เกจ / ตัวนำ | สูงสุด แอมป์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
RTSD3L-WW-B14E | 20ft | 14/3 | 15 | 9000 | ฿176,166 | |
RTSD3L-WW-B14K | 50ft | 14/3 | 15 | 9000 | ฿185,644 | |
RTSD4L-WW-B14E | 20ft | 14/4 | 12 | 7200 | ฿203,538 | |
RTSA4L-WW-B14K | 50ft | 14/4 | 12 | 7200 | ฿206,081 | |
RTSA3L-WW-B12K | 50ft | 12/3 | 20 | 12,000 | ฿210,875 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.