Kidde I12010sco | สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์ | 32mu10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIDDE i12010SCO เครื่องเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์ | AH3KBR 32MU 10

KIDDE i12010SCO สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์

In Stock
รายการ: AH3KBR รุ่น: i12010SCOอ้างไขว้: 32MU10
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
฿3,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์
การแจ้งเตือนด้วยเสียง85dB @ 10 ฟุตฮอร์น
แบตเตอรี่สำรองใช่
ความลึก1.75 "
วิธีการตรวจจับไอออไนเซชันเคมีไฟฟ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง5.5 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ความสูง1.75 "
ความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายสูงสุด 24 ยูนิต
PIN ล็อคใช่
อุณหภูมิในการใช้งาน40 องศาถึง 100 องศา F
แหล่งพลังงาน120 VAC, ลิเธียมไอออนปิดผนึก
การแจ้งเตือนด้วยภาพไฟ LED สีเขียว, สัญญาณเตือน LED สีแดง
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่มปิดเสียง: ใช่
  • ปุ่มทดสอบ: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแหล่งพลังงานราคา
KIDDE KN-CPSM-BA สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์ | AE6KZG 5TR37 KN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) อ฿3,538
KIDDE P3010K-CO เครื่องเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์ | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "ลิเธียมไอออนปิดผนึก฿4,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIDDE i12010SCO สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์
฿3,621 / หน่วย