KIMBLE CHASE 14395-1000 ที่เก็บขวดมีเดียพร้อมฝาแก้ว 1000 - แพ็ค 10
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดสื่อ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | 1,000mL |
สีปิด | สีน้ำเงิน |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 101mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 100 - 900 มล |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | 50ml |
ความสูง | 225mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | GL45 |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7017905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปาก | วัสดุของตัวเครื่อง | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความสูง | ชิ้น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14395-100 | กว้าง | กระจก | 100mL | 56mm | 20 - 80 มล | 10mL | 100mm | ขวดสื่อ | 10 | ฿7,901 | ||
14395-250 | กว้าง | กระจก | 250mL | 70mm | 50 - 200 มล | 25ml | 138mm | ขวดสื่อ | 10 | ฿9,373 | ||
14395-500 | กว้าง | กระจก | 500mL | 86mm | 100 - 400 มล | 50ml | 176mm | ขวดสื่อ | 10 | ฿10,710 | ||
14395-2000 | กว้าง | กระจก | 2,000mL | 136mm | ไม่ระบุ | 100ml | 262mm | ขวดสื่อ | 4 | ฿14,675 | ||
14399-500 | แคบ | KG33 แก้ว Borosilicate | 500mL | 86mm | 100 - 400 มล | 50ml | 176mm | ขวดสื่อ | 1 | ฿5,476 | ||
14395-5000 | - | - | - | - | - | - | - | ขวดสื่อ | 1 | ฿12,976 | ||
14399-10000 | - | - | - | - | - | - | - | ขวดสื่อ | 1 | ฿36,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.