KIMBLE CHASE 5113233B ขวดกลม 1000ml 206mm H 12 Pk
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | 1,000mL |
วัสดุปิด | ไม่รวม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 94mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 206mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 33-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.81 |
รหัส HS | 7017905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | สีผิวกาย | ความจุ | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ขนาดปิดสกรู | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121628V-21 | รอบบอสตัน | สีเหลืองอำพัน | 500mL | เยื่อ / ไวนิล | 75mm | 168mm | ขวด | 28-400 มม. | 12 | ฿3,190 | ||
5110824C-21 | - | - | - | - | - | - | ขวด | - | 108 | ฿17,105 | RFQ
| |
5120220V-26 | - | - | - | - | - | - | ขวด | - | 24 | ฿3,777 | RFQ
| |
5120220V-25 | - | - | - | - | - | - | ขวด | - | 24 | ฿5,075 | RFQ
| |
5113233C-24 | - | - | - | - | - | - | ขวด | - | 12 | ฿5,804 | RFQ
| |
5120422C-25 | - | - | - | - | - | - | ขวด | - | 160 | ฿21,277 | RFQ
| |
5123233V-21 | - | - | - | - | - | - | ขวด | - | 12 | ฿4,298 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.