KINDORF B 905 M 10 ช่องเจาะ 14ga ลึก 1 1/2 นิ้ว ทอง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่อง |
สี | ทองคำ |
ความลึก | 1.5 " |
เสร็จสิ้น | ทองกัลวาไนซ์ |
วัด | 14 |
ขนาดรู | 9 / 16 " |
ระยะห่างระหว่างรู | 1-1 / 2 "Center to Center |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 1-1/2" x 1-1/2" |
สไตล์ | Standard |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัด | ขนาดรู | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข 903 10 | ทองคำ | 3" | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 9 / 16 " | 10ft | 1-1 / 2 "x 3" | ฿13,115 | RFQ
| |
บ 905 10 SS | เงิน | 1.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 | 9 / 16 " | 10ft | 1-1/2" x 1-1/2" | ฿18,695 | RFQ
| |
บ 907 10 SS | เงิน | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14 | 9 / 16 " | 10ft | 1-1/2" x 3/4" | ฿10,784 | RFQ
| |
ข 907 10 | ทองคำ | 3 / 4 " | ทองกัลวาไนซ์ | 14 | 9 / 16 " | 10ft | 1-1/2" x 3/4" | ฿4,323 | RFQ
| |
ข 905 10 | ทองคำ | 1.5 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 9 / 16 " | 10ft | 1-1/2" x 1-1/2" | ฿6,391 | RFQ
| |
ข 995 10 | ทองคำ | 1.5 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 9 / 16 " | 10ft | 1-1/2" x 1-1/2" | ฿4,839 | RFQ
| |
ข 905 8 | ทองคำ | 1.5 " | ทองกัลวาไนซ์ | 12 | 9 / 16 "x 7 / 8" | 8ft | 1-1/2" x 1-1/2" | ฿4,874 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.