Kipp K0108.1a31x25 | คันโยกปรับได้ 5/16-18 ภายนอก 0.99 3.46 20 องศา | 3gkf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0108.1A31X25 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.99 3.46 20 องศา | AC9HGM 3GKF9

KIPP K0108.1A31X25 ก้านปรับระดับ 5/16-18 ภายนอก 0.99 3.46 20 องศา

In Stock
รายการ: AC9HGM รุ่น: K0108.1A31X25อ้างไขว้: 3GKF9

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกปรับความตึงได้
เสร็จสิ้นผงเคลือบสีดำออกไซด์
จัดการ20 ปริญญา
ความสูง3.29 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.62 "
ความยาวสกรู0.99 "
สไตล์คันโยกปรับได้
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูงความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0108.1A31 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายใน 3.46 2.3 20 องศา | AC9HFU 3GKE1 K0108.1A3120 ปริญญา2.3 "-เธรดภายใน฿2,023
KIPP K0108.1A32 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายใน 3.62 1.46 0 องศา | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 ปริญญา1.46 "-เธรดภายใน฿2,023
KIPP K0108.1A31X20 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 0.78 3.46 20 องศา | AC9HGL 3GKF8 K0108.1A31X2020 ปริญญา3.09 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,216
KIPP K0108.1A31X30 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.18 3.46 20 องศา | AC9HGN 3GKG1 K0108.1A31X3020 ปริญญา3.48 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,216
KIPP K0108.1A31X40 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.57 3.46 20 องศา | AC9HGP 3GKG2 K0108.1A31X4020 ปริญญา3.88 "1.57 "เธรดภายนอก฿2,275
KIPP K0108.1A31X50 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 1.99 3.46 20 องศา | AC9HGQ 3GKG3 K0108.1A31X5020 ปริญญา4.27 "1.99 "เธรดภายนอก฿2,275
KIPP K0108.1A31X60 ก้านปรับได้ 5 / 16-18 ภายนอก 2.36 3.46 20 องศา | AC9HGR 3GKG4 K0108.1A31X6020 ปริญญา4.67 "2.36 "เธรดภายนอก฿2,275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0108.1A31X25 ก้านปรับระดับ 5/16-18 ภายนอก 0.99 3.46 20 องศา
฿2,216 / หน่วย