Kipp K0108.3a52x50 | คันโยกปรับได้ 1/2-13 ภายนอก 1.99 5.3 0 องศา | 3gkp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0108.3A52X50 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 1.99 5.3 0 องศา | AC9HJZ 3GKP3

KIPP K0108.3A52X50 ก้านปรับระดับ 1/2-13 ภายนอก 1.99 5.3 0 องศา

In Stock
รายการ: AC9HJZ รุ่น: K0108.3A52X50อ้างไขว้: 3GKP3
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
฿3,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกปรับความตึงได้
สีBlack
เสร็จสิ้นผงเคลือบสีดำออกไซด์
จัดการ0 ปริญญา
ความสูง3.82 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.3 "
ความยาวสกรู1.99 "
สไตล์คันโยกปรับได้
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0108.2A51 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายใน 4.17 2.7 20 องศา | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 ปริญญา2.7 "4.37 "-เธรดภายใน฿2,510
KIPP K0108.2A52 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายใน 4.37 1.65 0 องศา | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 ปริญญา1.65 "4.37 "-เธรดภายใน฿2,510
KIPP K0108.3A51 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายใน 5.1 3.19 20 องศา | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 ปริญญา3.19 "5.3 "-เธรดภายใน฿3,045
KIPP K0108.3A52 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายใน 5.3 1.85 0 องศา | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 ปริญญา1.85 "5.3 "-เธรดภายใน฿3,045
KIPP K0108.1A51X20 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 0.78 3.46 20 องศา | AC9HHM 3GKJ5 K0108.1A51X2020 ปริญญา3.09 "3.62 "0.78 "เธรดภายนอก฿2,216
KIPP K0108.1A51X25 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 0.99 3.46 20 องศา | AC9HHN 3GKJ6 K0108.1A51X2520 ปริญญา3.29 "3.62 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,216
KIPP K0108.1A51X30 ก้านปรับได้ 1 / 2-13 ภายนอก 1.18 3.46 20 องศา | AC9HHP 3GKJ7 K0108.1A51X3020 ปริญญา3.48 "3.62 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0108.3A52X50 ก้านปรับระดับ 1/2-13 ภายนอก 1.99 5.3 0 องศา
฿3,386 / หน่วย