Kipp K0114.2a51x20 | คันปรับความตึงภายนอก 0.78 5.16 1/2-13 1.32 | 3dal2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIPP K0114.2A51X20 Tension Lever ภายนอก 0.78 5.16 1 / 2-13 1.32 | AC8QUM 3DAL2

KIPP K0114.2A51X20 ก้านปรับความตึงภายนอก 0.78 5.16 1/2-13 1.32

In Stock
รายการ: AC8QUM รุ่น: K0114.2A51X20ข้ามอ้างอิง: 3DAL2
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
฿2,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยกความตึงเครียด
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการ0 ปริญญา
ความสูง1.32 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.16 "
ความยาวสกรู0.78 "
สไตล์Low Profile
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเธรดภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8466935385
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวสกรูชนิดภาพเขียนราคา
KIPP K0114.2A51 Tension Lever Internal 5.16 1 / 2-13 0.53 | AC8QRR 3DAF5 K0114.2A510 ปริญญา0.53 "5.16 "-เธรดภายใน฿2,668
KIPP K0114.2A52 Tension Lever Internal 5.16 1 / 2-13 1.5 | AC8QRT 3DAF6 K0114.2A5215 ปริญญา1.5 "5.16 "-เธรดภายใน฿2,971
KIPP K0114.3A51 Tension Lever Internal 5.83 1 / 2-13 0.67 | AC8QRU 3DAF7 K0114.3A510 ปริญญา0.67 "5.83 "-เธรดภายใน฿3,141
KIPP K0114.3A52 Tension Lever Internal 5.83 1 / 2-13 1.89 | AC8QRV 3DAF8 K0114.3A5215 ปริญญา1.89 "5.83 "-เธรดภายใน฿3,459
KIPP K0114.2A51X25 คันโยกแรงดึงภายนอก 0.99 5.16 1 / 2-13 1.52 | AC8QUN 3DAL3 K0114.2A51X250 ปริญญา1.52 "5.16 "0.99 "เธรดภายนอก฿2,781
KIPP K0114.2A51X30 คันโยกแรงดึงภายนอก 1.18 5.16 1 / 2-13 1.71 | AC8QUP 3DAL4 K0114.2A51X300 ปริญญา1.71 "5.16 "1.18 "เธรดภายนอก฿2,786
KIPP K0114.2A51X40 Tension Lever ภายนอก 1.57 5.16 1 / 2-13 2.11 | AC8QUQ 3DAL5 K0114.2A51X400 ปริญญา2.26 "5.16 "1.57 "เธรดภายนอก฿2,936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIPP K0114.2A51X20 ก้านปรับความตึงภายนอก 0.78 5.16 1/2-13 1.32
฿2,781 / หน่วย